Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71801 CDGA/P4

  • ERIKS:13198923
  • Fabricant:7316574346035
Image 1
Ajouter à la liste

306,08 €/ Unitéhors TVA

370,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
5 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel