Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71801 ACD/P4DGB

  • ERIKS:13198916
  • Fabricant:7316574346097
Image 1
Ajouter à la liste

646,28 €/ Unitéhors TVA

782,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..ACD
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels