Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71800 CD/P4DGB

  • ERIKS:13198911
  • Fabricant:7316574345885
Image 1
Ajouter à la liste

639,89 €/ Unitéhors TVA

774,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
10 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels