Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 71800 CD/P4

  • ERIKS:13198908
  • Fabricant:7316574345816
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

303,05 €/ Unitéhors TVA

366,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
718..CD
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
5 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel