Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 709 CD/P4ADBB

  • ERIKS:13198901
  • Fabricant:7316570708912
Image 1
Ajouter à la liste

334,64 €/ Unitéhors TVA

404,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O