Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 709 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174226
  • Fabricant:7316570136623
Image 1
Ajouter à la liste

334,64 €/ Unitéhors TVA

404,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
14 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
0.0298 kg