Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 708 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759446
  • Fabricant:7316570520132
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

160,07 €/ Unitéhors TVA

193,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.0121 kg