Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 708 ACD/P4ADBB

  • ERIKS:23759444
  • Fabricant:7316570785067
Image 1
Ajouter à la liste

337,99 €/ Unitéhors TVA

408,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O