Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 707 CD/P4ADBA

  • ERIKS:13529848
  • Fabricant:7316575977283
Image 1
Ajouter à la liste

331,43 €/ Unitéhors TVA

401,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
6 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O