Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7044 ACD/P4ADBA

  • ERIKS:11614629
  • Fabricant:7316570834079
Image 1
Ajouter à la liste

7 127,24 €/ Unitéhors TVA

8 623,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos