Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7040 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759440
  • Fabricant:7316570202922
Image 1
Ajouter à la liste

3 132,16 €/ Unitéhors TVA

3 789,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
51 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
12.09 kg