Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7032 ACDGA/P4A

  • ERIKS:12174190
  • Fabricant:7316570211290
Image 1
Ajouter à la liste

1 730,51 €/ Unitéhors TVA

2 093,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
38 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
5.05 kg
Alternatives

2 053,77 €/ Unitéhors TVA

2 485,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026