Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7030 CDGB/P4A

  • ERIKS:12174186
  • Fabricant:7316570495911
Image 1
Ajouter à la liste

1 485,36 €/ Unitéhors TVA

1 797,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
4.09 kg