Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7030 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:12174180
  • Fabricant:7316571238166
Image 1
Ajouter à la liste

3 044,97 €/ Unitéhors TVA

3 684,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
70 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Alternatives

3 490,84 €/ Unitéhors TVA

4 223,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026