1 072,09 €/ Unitéhors TVA
1 297,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 33 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 3.18 kg |
1 199,66 €/ Unitéhors TVA
1 451,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026