Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7024 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174161
  • Fabricant:7316576626227
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

2 101,91 €/ Unitéhors TVA

2 543,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
4.18 kg