Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7024 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759423
  • Fabricant:7316570307924
Image 1
Ajouter à la liste

995,46 €/ Unitéhors TVA

1 204,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
2.09 kg
Alternatives

990,35 €/ Unitéhors TVA

1 198,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026