Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7022 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759420
  • Fabricant:7316570851502
Image 1
Ajouter à la liste

881,26 €/ Unitéhors TVA

1 066,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.93 kg
Alternatives

883,60 €/ Unitéhors TVA

1 069,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026