Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7022 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174155
  • Fabricant:7316577087263
Image 1
Ajouter à la liste

1 860,78 €/ Unitéhors TVA

2 251,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
56 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
3.86 kg