Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7022 CD/P4A

  • ERIKS:23759419
  • Fabricant:7316570508963
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

881,26 €/ Unitéhors TVA

1 066,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.93 kg