Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7022 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174152
  • Fabricant:7316570258639
Image 1
Ajouter à la liste

907,70 €/ Unitéhors TVA

1 098,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
28 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.93 kg
Alternatives

908,89 €/ Unitéhors TVA

1 099,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026