Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7021 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174147
  • Fabricant:7316570421040
Image 1
Ajouter à la liste

840,47 €/ Unitéhors TVA

1 016,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.56 kg
Alternatives

842,85 €/ Unitéhors TVA

1 019,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026