Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7021 ACD/P4ADGB

  • ERIKS:13198869
  • Fabricant:7316577304643
Image 1
Ajouter à la liste

1 722,95 €/ Unitéhors TVA

2 084,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels