Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7020 CEGA/P4A

  • ERIKS:13198867
  • Fabricant:7316571259468
Image 1
Ajouter à la liste

751,47 €/ Unitéhors TVA

909,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel