Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7020 CD/P4ADBA

  • ERIKS:23759415
  • Fabricant:7316570648829
Image 1
Ajouter à la liste

1 534,65 €/ Pairehors TVA

1 856,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Dos-à-dos
Poids
2.484 kg