Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7020 ACDGC/P4A

  • ERIKS:11614603
  • Fabricant:7316570293784
Image 1
Ajouter à la liste

793,53 €/ Unitéhors TVA

960,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.242 kg