2 367,18 €/ Unitéhors TVA
2 864,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 72 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Dos-à-dos et en tandem |
Poids | 3.726 kg |