1 580,69 €/ Unitéhors TVA
1 912,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 48 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 2.484 kg |
1 611,26 €/ Unitéhors TVA
1 949,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026