686,80 €/ Unitéhors TVA
831,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..CD |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Poids | 1.191 kg |
689,04 €/ Unitéhors TVA
833,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026