Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7019 ACDGB/P4A

  • ERIKS:12174138
  • Fabricant:7316570198423
Image 1
Ajouter à la liste

707,40 €/ Unitéhors TVA

855,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.191 kg
Alternatives

709,43 €/ Unitéhors TVA

858,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026