Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7018 CDGA/P4A

  • ERIKS:23759406
  • Fabricant:7316570695854
Image 1
Precision Angular Contact Ball Bearing
Ajouter à la liste

624,36 €/ Unitéhors TVA

755,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.137 kg
Alternatives

636,36 €/ Unitéhors TVA

770,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026