Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7018 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174134
  • Fabricant:7316576627033
Image 1
Ajouter à la liste

1 318,34 €/ Unitéhors TVA

1 595,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
2.275 kg
Alternatives

1 375,26 €/ Unitéhors TVA

1 664,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026