Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7018 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198848
  • Fabricant:7316575950767
Image 1
Ajouter à la liste

639,69 €/ Unitéhors TVA

774,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel