Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7018 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002723
  • Fabricant:7316570619195
Image 1
Ajouter à la liste

643,09 €/ Unitéhors TVA

778,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
1.137 kg
Alternatives

656,02 €/ Unitéhors TVA

793,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026