Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7018 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174131
  • Fabricant:7316577091246
Image 1
Ajouter à la liste

1 279,94 €/ Unitéhors TVA

1 548,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
2.275 kg
Alternatives

1 335,92 €/ Unitéhors TVA

1 616,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026