Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7017 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174130
  • Fabricant:7316576626159
Image 1
Ajouter à la liste

1 177,09 €/ Unitéhors TVA

1 424,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.762 kg