Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7017 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759398
  • Fabricant:7316570330014
Image 1
Ajouter à la liste

557,46 €/ Unitéhors TVA

674,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.881 kg
Alternatives

559,80 €/ Unitéhors TVA

677,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026