1 177,09 €/ Unitéhors TVA
1 424,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 130 mm |
Largeur | 44 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Poids | 1.762 kg |
1 209,51 €/ Unitéhors TVA
1 463,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026