Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7016 CDGB/P4A

  • ERIKS:24002720
  • Fabricant:7316571037400
Image 1
Ajouter à la liste

512,67 €/ Unitéhors TVA

620,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.842 kg
Alternatives

532,41 €/ Unitéhors TVA

644,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026