Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7016 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174125
  • Fabricant:7316576626166
Image 1
Ajouter à la liste

1 050,97 €/ Unitéhors TVA

1 271,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.683 kg
Alternatives

1 119,59 €/ Unitéhors TVA

1 354,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026