1 573,89 €/ Unitéhors TVA
1 904,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 70..ACD |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 66 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de trois disposition Tandem-O |
Poids | 2.525 kg |