Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7016 ACD/P4ATBTA

  • ERIKS:23759387
  • Fabricant:7316577293503
Image 1
Ajouter à la liste

1 528,05 €/ Unitéhors TVA

1 848,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
66 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O
Poids
2.525 kg