Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7015 ACDGB/P4A

  • ERIKS:24002718
  • Fabricant:7316570457568
Image 1
Ajouter à la liste

484,25 €/ Unitéhors TVA

585,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.617 kg
Alternatives

480,44 €/ Unitéhors TVA

581,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026