Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7015 ACD/P4ATBTA

  • ERIKS:13198811
  • Fabricant:7316577304353
Image 1
Ajouter à la liste

1 443,36 €/ Unitéhors TVA

1 746,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
60 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O
Alternatives

1 466,59 €/ Unitéhors TVA

1 774,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026