Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7015 ACD/P4ADGA

  • ERIKS:12174118
  • Fabricant:7316577127792
Image 1
Ajouter à la liste

963,79 €/ Unitéhors TVA

1 166,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.233 kg
Alternatives

977,72 €/ Unitéhors TVA

1 183,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026