Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7014 CEGA/P4A

  • ERIKS:12675649
  • Fabricant:7316572119488
Image 1
Ajouter à la liste

424,18 €/ Unitéhors TVA

513,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CE
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel