Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7014 CD/P4ADGB

  • ERIKS:12174117
  • Fabricant:7316576626722
Image 1
Ajouter à la liste

891,47 €/ Unitéhors TVA

1 078,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..CD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Poids
1.169 kg