Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7014 ACEGB/P4A

  • ERIKS:13198804
  • Fabricant:7316575995058
Image 1
Ajouter à la liste

436,91 €/ Unitéhors TVA

528,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel