Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7014 ACE/P4ADGA

  • ERIKS:13198802
  • Fabricant:7316572299593
Image 1
Ajouter à la liste

869,58 €/ Unitéhors TVA

1 052,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACE
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels