Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à contact oblique de haute précision 7014 ACDGA/P4A

  • ERIKS:23759375
  • Fabricant:7316570825794
Image 1
Ajouter à la liste

422,20 €/ Unitéhors TVA

510,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
70..ACD
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Poids
0.585 kg
Alternatives

441,79 €/ Unitéhors TVA

534,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026